シロクマ
アオリ止メ付座付スリム円筒戸当り RB-17
材質
真鍮+ゴム
サイズ
90
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×25、3.1×16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244707
RB-17
ホワイトブロンズ
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244716
RB-17
金
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244725
RB-17
クローム
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244741
RB-17
仙徳
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください