シロクマ
ステンR形戸当り RS-12
付属品
【付属ビス】低頭A3.5×20
材質
ステンレス+軟質樹脂
色
ソフトミラー
サイズ
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252075
RS-12
¥
430
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください