シロクマ
アオリ止メ付座付キャノン戸当り RB-33
材質
真鍮+軟質樹脂
サイズ
80
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25、3.1×16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244847
RB-33
【ゴム】アイボリ
金
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244856
RB-33
【ゴム】アイボリ
SG
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244865
RB-33
【ゴム】グレー
仙徳
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244881
RB-33
【ゴム】アイボリ
クローム
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください