シロクマ
ステンキャノン戸当り RS-3
材質
ステンレス+軟質樹脂
サイズ
90
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245100
RS-3
鏡面磨
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245109
RS-3
ヘアーライン
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください