シロクマ
アオリ止メ付ロケット戸当り RB-13
材質
真鍮+ゴム
サイズ
90
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×25、3.1×16
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244409
RB-13
ホワイトブロンズ
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244418
RB-13
金
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244427
RB-13
クローム
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244436
RB-13
仙徳
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244445
RB-13
GB
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください