シロクマ
ステンチェンジ戸当りT形 RS-23
材質
ステンレス+軟質樹脂
色
ソフトミラー
サイズ
【付属ビス】低頭A3.5×20
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252240
RS-23
120
¥
1,160
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252249
RS-23
90
¥
1,030
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252258
RS-23
75
¥
910
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252267
RS-23
60
¥
840
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252276
RS-23
40
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください