曜日別特売

アオリ止メ付ポーチ戸当り RB-16

アオリ止メ付ポーチ戸当り RB-16 - シロクマアオリ止メ付ポーチ戸当り RB-16 - シロクマ
材質真鍮+軟質樹脂サイズ85サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32、3.1×16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244689RB-16ホワイトブロンズ
2,450
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244698RB-16
2,450
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする