シロクマ
アオリ止メ付パワーキャノン戸当り RB-44
材質
真鍮+軟質樹脂
サイズ
90
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22、3.1×16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244890
RB-44
【ゴム】グレー
仙徳
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244899
RB-44
【ゴム】アイボリ
ホワイトブロンズ
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244908
RB-44
【ゴム】アイボリ
金
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244917
RB-44
【ゴム】アイボリ
SG
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください