曜日別特売

キャノン戸当り RA-4

キャノン戸当り RA-4 - シロクマキャノン戸当り RA-4 - シロクマ
(1件のレビュー)
材質アルミ+軟質樹脂サイズ90サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244366RA-4シルバー
720
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244375RA-4ゴールド
720
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244391RA-4ブラック
720
519
571(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
46244400RA-4ホワイトブロンズ
720
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 破損からの取替
LSKサービス業

ネジ部分が樹脂製でしたが木製の軽量ドアの為、問題なく取替出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする