シロクマ
ステンチェンジ戸当りH形 RS-22
材質
ステンレス+軟質樹脂
色
ソフトミラー
サイズ
【付属ビス】低頭A3.5×20
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252188
RS-22
120
¥
1,020
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252197
RS-22
90
¥
890
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252206
RS-22
75
¥
820
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252215
RS-22
60
¥
810
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252231
RS-22
40
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください