シロクマ
ステンレスニューカットツマミ ST-11B
付属品
【付属ビス】4×28
材質
ステンレス
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
ヘアーライン
鏡面磨
寸法H(mm)
選択してください
20
22
24
25
28
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252748
ST-11B
鏡面磨
25
28
25
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252757
ST-11B
鏡面磨
22
25
22
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252766
ST-11B
鏡面磨
20
24
20
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252775
ST-11B
鏡面磨
18
22
18
¥
1,110
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252791
ST-11B
鏡面磨
15
20
15
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252800
ST-11B
ヘアーライン
25
28
25
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252809
ST-11B
ヘアーライン
22
25
22
¥
1,210
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252818
ST-11B
ヘアーライン
20
24
20
¥
1,080
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252827
ST-11B
ヘアーライン
18
22
18
¥
990
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252836
ST-11B
ヘアーライン
15
20
15
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください