ウッド円筒ツマミ KW-1

ウッド円筒ツマミ KW-1 - シロクマウッド円筒ツマミ KW-1 - シロクマ
材質積層仕上ウッド内容量1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246859KW-1252825【付属ビス】M4糸ねじ
610
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246868KW-1222522【付属ビス】M4糸ねじ
510
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246877KW-1202520【付属ビス】M4糸ねじ
470
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246886KW-1182518【付属ビス】M3糸ねじ
420
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246895KW-1152015【付属ビス】M3糸ねじ
365
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246911KW-1121812【付属ビス】M3糸ねじ
320
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする