ステンレス円筒ツマミ ST-10

ステンレス円筒ツマミ ST-10 - シロクマステンレス円筒ツマミ ST-10 - シロクマ
付属品【付属ビス】4×28材質ステンレスヘアーライン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46252696ST-10252825
1,580
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252705ST-10222522
1,320
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252721ST-10202420
1,190
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252730ST-10182218
1,110
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252739ST-10152015
1,000
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする