シロクマ
ステンレスリールツマミ ST-12
付属品
【付属ビス】4×28
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252845
ST-12
鏡面磨
24
26
24
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252861
ST-12
鏡面磨
20
22
20
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252870
ST-12
鏡面磨
16
18
16
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252879
ST-12
ヘアーライン
24
26
24
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252888
ST-12
ヘアーライン
20
22
20
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252897
ST-12
ヘアーライン
16
18
16
¥
950
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください