シロクマ
アルミ角形ハンドル A-18
材質
アルミ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245398
A-18
大
116
110
ベロアホワイト
¥
820
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245407
A-18
中
96
90
ベロアホワイト
¥
790
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245416
A-18
小
76
70
ベロアホワイト
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245425
A-18
大
116
110
金消
¥
820
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245441
A-18
中
96
90
金消
¥
790
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245450
A-18
小
76
70
金消
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください