シロクマ
ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100B
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
ステンレス
色
裏ビス(ISO4×28)
寸法H(mm)
24
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253667
ST-100B
大
105
8
97
¥
570
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253676
ST-100B
中
92
7
85
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253685
ST-100B
小
80
7
73
¥
450
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください