曜日別特売

ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40

ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40 - シロクマステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40 - シロクマ
付属品【付属ビス】3.1×22材質ステンレス寸法H(mm)30寸法W(mm)20内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46253536ST-40鏡面磨大大155139120
2,550
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253545ST-40鏡面磨13011495
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253561ST-40鏡面磨1109475
2,150
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253570ST-40鏡面磨小小957960
1,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253579ST-40ヘアーライン大大155139120
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253588ST-40ヘアーライン13011495
2,100
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253597ST-40ヘアーライン1109475
1,950
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253606ST-40ヘアーライン小小957960
1,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする