シロクマ
システムハンドル HZ-4
材質
亜鉛合金
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46246649
HZ-4
特大
153
25
140
ホワイトブロンズ
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246658
HZ-4
大大
132
24
120
ホワイトブロンズ
¥
900
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246667
HZ-4
大
105
22
95
ホワイトブロンズ
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246676
HZ-4
中
94
21
85
ホワイトブロンズ
¥
600
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246685
HZ-4
小
83
20
75
ホワイトブロンズ
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246701
HZ-4
小小
67
19
60
ホワイトブロンズ
¥
470
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246710
HZ-4
豆
41
17
35
ホワイトブロンズ
¥
370
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246719
HZ-4
特大
153
25
140
GB
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246728
HZ-4
大大
132
24
120
GB
¥
930
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246737
HZ-4
大
105
22
95
GB
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246746
HZ-4
中
94
21
85
GB
¥
620
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246755
HZ-4
小
83
20
75
GB
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246771
HZ-4
小小
67
19
60
GB
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246780
HZ-4
豆
41
17
35
GB
¥
380
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246789
HZ-4
特大
153
25
140
仙徳
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246798
HZ-4
大大
132
24
120
仙徳
¥
930
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246807
HZ-4
大
105
22
95
仙徳
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246816
HZ-4
中
94
21
85
仙徳
¥
620
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246825
HZ-4
小
83
20
75
仙徳
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246841
HZ-4
小小
67
19
60
仙徳
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246850
HZ-4
豆
41
17
35
仙徳
¥
380
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください