アルミ甲丸ハンドル A-58

アルミ甲丸ハンドル A-58 - シロクマアルミ甲丸ハンドル A-58 - シロクマアルミ甲丸ハンドル A-58 - シロクマ
材質アルミ寸法H(mm)26寸法W(mm)12仕上グランシルバーサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245590A-58112100
720
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245599A-589080
660
479
527(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする