シロクマ
ステンレス9Φ丸棒ハンドル ST-30
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
ステンレス
色
鏡面磨
寸法D(Φmm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253168
ST-30
200
209
32
200
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253177
ST-30
特大
159
28
150
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253186
ST-30
大大
129
28
120
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253195
ST-30
大
104
28
95
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253211
ST-30
小
84
28
75
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253220
ST-30
小小
69
28
60
¥
1,050
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください