シロクマ
ステンレスダエンハンドル ST-5B
付属品
【付属ビス】ISO3×28
材質
ステンレス
寸法H(mm)
24
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252441
ST-5B
鏡面磨
特大
156
150
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252450
ST-5B
鏡面磨
大大
126
120
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252459
ST-5B
鏡面磨
大
101
95
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252468
ST-5B
鏡面磨
中
91
85
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252477
ST-5B
鏡面磨
小
81
75
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252486
ST-5B
ヘアーライン
特大
156
150
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252495
ST-5B
ヘアーライン
大大
126
120
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252511
ST-5B
ヘアーライン
大
101
95
¥
1,160
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252520
ST-5B
ヘアーライン
中
91
85
¥
1,090
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252529
ST-5B
ヘアーライン
小
81
75
¥
1,050
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください