シロクマ
サーブハンドル A-70
材質
アルミ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245678
A-70
140
173
32
7.5
140
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245687
A-70
120
142
31
7
120
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245696
A-70
100
122
30
7
100
¥
530
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245705
A-70
140
173
32
7.5
140
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245721
A-70
120
142
31
7
120
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245730
A-70
100
122
30
7
100
¥
530
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください