シロクマ
キャップ付丸棒ハンドル HB-1
材質
真鍮
寸法H(mm)
26
寸法D(Φmm)
9
仕上
純金
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245766
HB-1
大
125
107
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245775
HB-1
中
104
85
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245791
HB-1
小
80
62
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください