シロクマ
ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
寸法H(mm)
24
内容量
1本
注意
※M3ネジは対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253640
ST-100
大
105
8
97
¥
620
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253649
ST-100
中
92
7
85
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253658
ST-100
小
80
7
73
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください