曜日別特売

ウッドスマートハンドル HW-1

ウッドスマートハンドル HW-1 - シロクマウッドスマートハンドル HW-1 - シロクマ
その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質積層+真鍮仕上ウッド内容量1本
注意
※対応板厚30mm迄です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246229HW-11503215110
2,100
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246238HW-1115291275
1,750
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246247HW-177271155
1,550
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする