シロクマ
アムールハンドル HB-14
材質
真鍮
寸法H(mm)
22
仕上
GB
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245800
HB-14
大
101
95
大 GB
¥
1,280
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245809
HB-14
中
81
75
中 GB
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245818
HB-14
小
66
60
小 GB
¥
1,050
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245827
HB-14
豆
41
35
豆 GB
¥
900
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください