シロクマ
ステンレススリムダエンハンドル ST-9
付属品
【付属ビス】ISO3×28
材質
ステンレス
寸法H(mm)
23
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252599
ST-9
鏡面磨
大大
125
120
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252608
ST-9
鏡面磨
中
90
85
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252617
ST-9
鏡面磨
小小
65
60
¥
1,050
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252626
ST-9
鏡面磨
豆大
50
45
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252635
ST-9
鏡面磨
豆
35
30
¥
820
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252651
ST-9
ヘアーライン
大大
125
120
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252660
ST-9
ヘアーライン
中
90
85
¥
890
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252669
ST-9
ヘアーライン
小小
65
60
¥
790
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252678
ST-9
ヘアーライン
豆大
50
45
¥
770
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252687
ST-9
ヘアーライン
豆
35
30
¥
740
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください