シロクマ
サクセスハンドル HB-66
材質
真鍮+ステンレス
寸法H(mm)
31
寸法D(Φmm)
12
仕上
鏡面・金
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245906
HB-66
300
312
300
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245915
HB-66
150
162
150
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245931
HB-66
120
132
120
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245940
HB-66
90
102
90
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください