シロクマ
ステンレス半丸ハンドル ST-6
付属品
【付属ビス】ISO3×28
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
寸法H(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252538
ST-6
大
100
95
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252547
ST-6
中
90
85
¥
940
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46252556
ST-6
小
80
75
¥
920
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください