ウッド新甲丸ハンドル HW-4

ウッド新甲丸ハンドル HW-4 - シロクマウッド新甲丸ハンドル HW-4 - シロクマ
材質積層仕上ウッドサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246290HW-41502615120
1,750
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246299HW-41202613100
1,400
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246308HW-490261370
1,150
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
46246317HW-4小小70181250
950
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする