シロクマ
ステンレスダエンハンドル太形 ST-34
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253256
ST-34
鏡面磨
300
307
35
300
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253265
ST-34
鏡面磨
特大
157
25
150
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253281
ST-34
鏡面磨
大大
127
25
120
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253290
ST-34
鏡面磨
大
102
25
95
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253299
ST-34
鏡面磨
小
82
25
75
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253308
ST-34
ヘアーライン
300
307
35
300
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253317
ST-34
ヘアーライン
特大
157
25
150
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253326
ST-34
ヘアーライン
大大
127
25
120
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253335
ST-34
ヘアーライン
大
102
25
95
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253351
ST-34
ヘアーライン
小
82
25
75
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください