シロクマ
ステンレス12Φ丸棒ハンドル ST-33
付属品
【付属ビス】ISO6×30
材質
ステンレス
色
鏡面磨
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253229
ST-33
250
250
45
238
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253238
ST-33
200
200
40
188
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253247
ST-33
162
162
40
150
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください