曜日別特売

ステンレスタワーフック ST-277

ステンレスタワーフック ST-277 - シロクマステンレスタワーフック ST-277 - シロクマ

ねじ穴が目立たない!
盗難防止タイプです。
横ねじ方向自在式です。

付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ55耐荷重(kg)15内容量1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46253956ST-277鏡面磨
2,860
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253965ST-277ヘアーライン
2,690
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする