シロクマ
ステンレスピーコックフック ST-274
ねじ穴が目立たない!
盗難防止タイプです。
横ねじ方向自在式です。
付属品
【付属ビス】A4×30
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
耐荷重(kg)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253877
ST-274
鏡面磨
53
20
45
53
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253886
ST-274
鏡面磨
38
15
30
38
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253895
ST-274
ヘアーライン
53
20
45
53
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253911
ST-274
ヘアーライン
38
15
30
38
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください