ステンレスニューカットフック ST-276

ステンレスニューカットフック ST-276 - シロクマステンレスニューカットフック ST-276 - シロクマ

ねじ穴が目立たない!
盗難防止タイプです。
横ねじ方向自在式です。

付属品【付属ビス】A4×30材質ステンレスサイズ54耐荷重(kg)15内容量1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46253938ST-276鏡面磨
2,850
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46253947ST-276ヘアーライン
2,580
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする