曜日別特売

アオリ止メ付リベラル戸当り RB-49

アオリ止メ付リベラル戸当り RB-49 - シロクマアオリ止メ付リベラル戸当り RB-49 - シロクマアオリ止メ付リベラル戸当り RB-49 - シロクマアオリ止メ付リベラル戸当り RB-49 - シロクマ

アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。

付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)皿A3×25 木ネジ(木質用)3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)材質真鍮+軟質樹脂サイズ45内容量1個
注意
※コンクリート用オールアンカードリル下穴寸法:C8-50オールアンカー 下穴Φ8.5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244926RB-49ホワイトブロンズ
2,590
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244935RB-49
2,590
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46244951RB-49仙徳
2,590
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする