シロクマ
ステンレス丸玉フック ST-54
スッキリ綺麗!
取付簡単です。
中ねじ式です。
付属品
A4×30
材質
ステンレス
色
鏡面磨
耐荷重(kg)
15
サイズ(mm)
50
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46255076
ST-54
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください