シロクマ
L形丸棒取手 No.253L
両面用です。
材質
真鍮、真鍮+ステンレス
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚10mm~55mmです。
※クロームの時、握り部はステンレスヘアーライン仕上げです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250596
No.253L
600
クローム
¥
63,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250605
No.253L
大
クローム
¥
61,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250621
No.253L
600
金
¥
68,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250630
No.253L
大
金
¥
65,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください