シロクマ
カプセル取手 No.300
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
800
高さ(mm)
79
全長L(mm)
800
径D(Φmm)
38
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ32
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚33mm~50mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46251321
No.300
クローム
¥
84,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46251330
No.300
金
¥
68,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください