シロクマ
カロライン取手 No.43
両面用です。
材質
真鍮
高さ(mm)
65
寸法D(Φmm)
28
座幅(mm)
【W】Φ34
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚27mm~41mmです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248119
No.43
大
550
GB
【P】425
¥
45,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248128
No.43
小
350
GB
【P】250
¥
40,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248137
No.43
大
550
ホワイトブロンズ
【P】425
¥
43,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248146
No.43
小
350
ホワイトブロンズ
【P】250
¥
38,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください