シロクマ
アルミ丸棒取手 No.155
両面用です。
材質
アルミ
サイズ(mm)
【付属ビス】M4×65
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚36mm~45mmです。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46249038
No.155
300
アンバー
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249047
No.155
200
アンバー
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249056
No.155
300
ブラック
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249065
No.155
200
ブラック
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249081
No.155
300
シルバー
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249090
No.155
200
シルバー
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249099
No.155
300
ゴールド
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249108
No.155
200
ゴールド
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください