シロクマ
ウッドオリエント取手 No.42
両面用です。
材質
積層+真鍮
高さ(mm)
60
寸法D(Φmm)
25
仕上
ウッド/純金
座幅(mm)
【W】Φ34
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚27mm~41mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248101
No.42
大
570
【P】425
¥
58,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248110
No.42
小
445
【P】300
¥
52,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください