曜日別特売

U形取手 No.111

U形取手 No.111 - シロクマU形取手 No.111 - シロクマU形取手 No.111 - シロクマ

両面用です。

材質真鍮サイズ高さ(mm)67全長L(mm)162寸法D(Φmm)32足幅【P】130座幅(mm)【W2】Φ28サイズ(mm)【付属ビス】M8×60幅W1(mm)115内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚32mm~41mmです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248548No.111クローム
52,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248557No.111
52,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする