シロクマ
ウッド角棒取手 No.80
両面用です。
材質
積層+真鍮
高さ(mm)
68
寸法D(mm)
(□)30
仕上
ウッド
座幅(mm)
【W】Φ34
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚27mm~41mmです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46248295
No.80
550
550
【P】425
¥
47,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248311
No.80
400
400
【P】250
¥
41,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248320
No.80
300
300
【P】180
¥
35,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください