曜日別特売

アルピナ取手 No.194

アルピナ取手 No.194 - シロクマアルピナ取手 No.194 - シロクマアルピナ取手 No.194 - シロクマ

両面用です。

材質積層+真鍮サイズ600高さ(mm)76全長L(mm)600径D(Φmm)32足幅【P】425座幅(mm)【W】Φ32サイズ(mm)【付属ビス】M8×60内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚33mm~41mmです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250298No.194白木ウッド
91,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250307No.194グレーウッド
95,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする