シロクマ
T形丸棒取手 No.207
両面用です。
材質
真鍮+積層
サイズ
660
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚34mm~48mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250447
No.207
クローム/黒ウッド
¥
92,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250456
No.207
金/黒ウッド
¥
92,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください