シロクマ
シート巻き取手 No.197
両面用です。
材質
ステンレス+樹脂
サイズ
600
高さ(mm)
76
全長L(mm)
690
径D(Φmm)
32
足幅
【P】600
座幅(mm)
【W】Φ32
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×65
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚30mm~41mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250316
No.197
ベージュ/ヘアーライン
¥
82,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46250325
No.197
ダークグレー/鏡面磨
¥
82,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください