ウッド丸型取手 No.113

ウッド丸型取手 No.113 - シロクマウッド丸型取手 No.113 - シロクマウッド丸型取手 No.113 - シロクマ

両面用です。

材質積層+真鍮高さ(mm)72寸法D(Φmm)35座幅(mm)【W】Φ34サイズ(mm)【付属ビス】M8×60内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚27mm~41mmです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248566No.11312001200ウッド/仙徳【P】800
97,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248575No.113800800ウッド/仙徳【P】425
66,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248591No.113600600ウッド/仙徳【P】425
51,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248600No.113400400ウッド/仙徳【P】250
41,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248609No.11312001200白木ウッド/ホワイトブラウン【P】800
99,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248618No.113800800白木ウッド/ホワイトブラウン【P】425
67,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248627No.113600600白木ウッド/ホワイトブラウン【P】425
53,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46248636No.113400400白木ウッド/ホワイトブラウン【P】250
42,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする