曜日別特売

ステンレスR形取手 No.163

ステンレスR形取手 No.163 - シロクマステンレスR形取手 No.163 - シロクマステンレスR形取手 No.163 - シロクマステンレスR形取手 No.163 - シロクマステンレスR形取手 No.163 - シロクマステンレスR形取手 No.163 - シロクマ

両面用です。

材質ステンレス高さ(mm)76寸法D(Φmm)32サイズ(mm)【付属ビス】M8×90内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚21mm~45mmです。
※アンバー塗装、アイボリは抗菌塗装です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249336No.163600600鏡面【P】56877
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249345No.163450457鏡面【P】42570
30,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249361No.163600600ヘアーライン【P】56877
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249370No.163450457ヘアーライン【P】42570
30,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249379No.163600600アンバー塗装・抗菌塗装【P】56877
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249388No.163450457アンバー塗装・抗菌塗装【P】42570
30,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249397No.163600600アイボリ・抗菌塗装【P】56877
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249406No.163450457アイボリ・抗菌塗装【P】42570
30,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249415No.163600600【P】56877
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249431No.163450457【P】42570
30,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする