シロクマ
グリム取手 No.162
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚31mm~42mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46249318
No.162
仙徳
¥
106,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46249327
No.162
金
¥
106,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください